Startseite

SICK - SIK6035495 VL18-4P3140V - 6035495

KopierenKopieren
SICK - SIK6035495 VL18-4P3140V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 100 mm

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076161193

Artikelnummer

SIK6035495

Herstellernummer

6035495

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

100 mm

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

83 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

VL18-4P3140V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,1 m ... 5 m 1) Distanza di rilevamento 0,1 m ... 4,5 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED 2)Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 200 mm (4,5 m) Lunghezza d'onda: 660 nm. Impostazione Nessuno. Fascio di luce 5°