Startseite

SICK - SIK6035491 VTE18-4P8240V - 6035491

KopierenKopieren
SICK - SIK6035491 VTE18-4P8240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 800 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070741797

Artikelnummer

SIK6035491

Herstellernummer

6035491

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

800 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

83 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

VTE18-4P8240V. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 83 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 900 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 800 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 100 mm (800 mm). Fascio di luce Circa 4,5°. Lunghezza d'onda: 880 nm Impostazione Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento)Manuale, con Touch-Teach-in. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli