Startseite

SICK - SIK6034248 MOC3SA-BAB44D31 - 6034248

KopierenKopieren
SICK - SIK6034248 MOC3SA-BAB44D31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 30...30 V

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 4

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet - 4

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 4

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075511012

Artikelnummer

SIK6034248

Herstellernummer

6034248

Hersteller

SIK

Versorgungsspannung DC:

30...30 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

22.5 mm

Höhe:

106.5 mm

Tiefe:

121 mm