Startseite

SICK - SIK6034245 MOC3SA-AAB43D31 - 6034245

KopierenKopieren
SICK - SIK6034245 MOC3SA-AAB43D31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 30...30 V

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 4

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet - 4

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 4

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449079233002

Artikelnummer

SIK6034245

Herstellernummer

6034245

Hersteller

SIK

Versorgungsspannung DC:

30...30 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

121 mm