Startseite

SICK - SIK6033180 WL8-P2131 - 6033180

KopierenKopieren
SICK - SIK6033180 WL8-P2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158483

Artikelnummer

SIK6033180

Herstellernummer

6033180

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

0.25 ms

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

WL8-P2131. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Autocollimazione. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 4 m. Distanza di rilevamento 0 ... 3 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (1 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli