SICK - SIK6032561 WLL190T-2P494 FIBER AMPLIFIER - 6032561
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Spannungsart - DC
Breite des Verstärkers - 10.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076242717
Artikelnummer
SIK6032561
Herstellernummer
6032561
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10.5 mm
Höhe des Verstärkers:
34.8 mm
Länge des Verstärkers:
76.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


