Startseite

SICK - SIK6030716 WS/WE100L-F2231 - 6030716

KopierenKopieren
SICK - SIK6030716 WS/WE100L-F2231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 30000 mm

  • Max. Schaltabstand - 35000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072522240

Artikelnummer

SIK6030716

Herstellernummer

6030716

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

30000 mm

Max. Schaltabstand:

35000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

11 mm

Höhe des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

20 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

0.25 ms

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Lichtfleck:

30 mm²

Schutzart (IP):

IP65

WS/WE100L-F2231. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento/ Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 35 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 30 m. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (30 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli