Startseite

SICK - SIK6030132 CQ28-10NPP-KW1 - 6030132

KopierenKopieren
SICK - SIK6030132 CQ28-10NPP-KW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 28 mm

  • Höhe des Sensors - 46 mm

  • Länge des Sensors - 5.5 mm

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070885552

Artikelnummer

SIK6030132

Herstellernummer

6030132

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

28 mm

Höhe des Sensors:

46 mm

Länge des Sensors:

5.5 mm

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

10 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff