Startseite

SICK - SIK6028626 MRA-F130-105D2 WIRE DRAW MECHANISM - 6028626

KopierenKopieren
SICK - SIK6028626 MRA-F130-105D2 WIRE DRAW MECHANISM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072815069

Artikelnummer

SIK6028626

Herstellernummer

6028626

Hersteller

SIK

MRA-F130-105D2. Ulteriori accessori. ACCESSORI. Meccanica a cordino HighLine per servo flangia con albero 6 mm. Dotazione di fornitura Senza encoder. Campo di misura 0 m ... 5 m. Riproducibilità ≤ 0,5 mm. Linearità ≤ ± 3 mm. Isteresi ≤ 2 mm. Peso 2,8 kg (Meccanica a filo). Peso (fune di misura) 7,1 g/m. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4A Materiale, sede molle Materiale plastico. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), plastica