Startseite

SICK - SIK6028625 MRA-F080-102D2 WIRE DRAW MECHANISM - 6028625

KopierenKopieren
SICK - SIK6028625 MRA-F080-102D2 WIRE DRAW MECHANISM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070249064

Artikelnummer

SIK6028625

Herstellernummer

6028625

Hersteller

SIK

MRA-F080-102D2. Ulteriori accessori. ACCESSORI. Meccanica a cordino HighLine per servo flangia con albero 6 mm. Dotazione di fornitura Senza encoder. Campo di misura 0 m ... 2 m. Riproducibilità ≤ 0,2 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 1 mm. Peso 1,3 kg (Meccanica a filo). Peso (fune di misura) 7,1 g/m. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4A Materiale, sede molle Zinco pressofuso. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), ghisa pressofusa