Startseite

SICK - SIK6028450 WF2-40B416 - 6028450

KopierenKopieren
SICK - SIK6028450 WF2-40B416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabeltiefe - 42 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072879443

Artikelnummer

SIK6028450

Herstellernummer

6028450

Hersteller

SIK

Gabeltiefe:

42 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

57 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.1 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

WF2-40B416. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 32 mm x 57 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 2 mm. Profondità forcella 42 mm. Oggetto più piccolorilevabile (MDO) 0,2 mm