SICK - SIK6028413 CM30-25NAP-KW1 - 6028413
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 4 mm
Versorgungsspannung - 20...20 V
Spannungsart - AC
Schaltfrequenz - 10 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449072115565
Artikelnummer
SIK6028413
Herstellernummer
6028413
Hersteller
SIK
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
4 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
10 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


