SICK - SIK6028411 CM30-16BAP-KW1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Spannungsart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Versorgungsspannung - 20...20 V
Packung
1 ST
EAN
7449072115589
Artikelnummer
SIK6028411
Herstellernummer
6028411
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
10 Hz


