Startseite

SICK - SIK6028392 SBO-02D12-SF - 6028392

KopierenKopieren
SICK - SIK6028392 SBO-02D12-SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 36 V

  • Betriebstemperatur - 90...90 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024904079

Artikelnummer

SIK6028392

Herstellernummer

6028392

Hersteller

SIK

Bemessungsspannung:

36 V

Betriebstemperatur:

90...90 °C

Schutzart (IP):

IP67

SBO-02D12-SF. ACCESSORI. Famiglia di accessori Distributore a T. Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 5 poli Tipo di collegamento testa B Connettore femmina, M12, 5 poli. Connettore femmina, M12, 5 pol. Materiale, dado zigrinato CuZn, nichelato. Tensione di misurazione ≤ 30 V AC, ≤ 36 V DC. Capacità di condurre corrente 4 A. Temperatura di esercizio –25 °C ... +90 °C