SICK - SIK6028357 DOS-1204-GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Bemessungsspannung - 250 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449077212849
Artikelnummer
SIK6028357
Herstellernummer
6028357
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
DOS-1204-GN. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 4 poli, diritta. Tipo di connessione Morsetti a vite. Materiale, connettore a spina PA. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato Acciaio inox (V4A/1.4404/316L). Diametro cavo ammesso 3 mm ... 6,5 mm. Sezione conduttore consentita ≤ 0,75 mm². Coppia di serraggio 0,6 Nm. Tensione di misurazione ≤ 250 V. Capacità di condurre corrente 4 A


