Startseite

SICK - SIK6027584 IM30-40NPS-NC1 - 6027584

KopierenKopieren
SICK - SIK6027584 IM30-40NPS-NC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072522059

Artikelnummer

SIK6027584

Herstellernummer

6027584

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

63.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

90 Hz

IM30-40NPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 40 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 32,4 mm. Montaggio in metallo Non a livello Frequenza di commutazione 90 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili