Startseite

SICK - SIK6027582 IM30-20BPS-NC1 - 6027582

KopierenKopieren
SICK - SIK6027582 IM30-20BPS-NC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073232506

Artikelnummer

SIK6027582

Herstellernummer

6027582

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

63.5 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

IM30-20BPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 20 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 16,2 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 100 Hz.Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili