Startseite

SICK - SIK6027579 IM18-10BPO-NC1 - 6027579

KopierenKopieren
SICK - SIK6027579 IM18-10BPO-NC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 63.5 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077568779

Artikelnummer

SIK6027579

Herstellernummer

6027579

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

63.5 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

300 Hz

IM18-10BPO-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 300 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C