Startseite

SICK - SIK6027573 IM12-06BNS-NC1 - 6027573

KopierenKopieren
SICK - SIK6027573 IM12-06BNS-NC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077931337

Artikelnummer

SIK6027573

Herstellernummer

6027573

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

600 Hz

IM12-06BNS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,86 mm. Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 600 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili