Startseite

SICK - SIK6027572 IM12-06BPS-NC1 - 6027572

KopierenKopieren
SICK - SIK6027572 IM12-06BPS-NC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073718093

Artikelnummer

SIK6027572

Herstellernummer

6027572

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

600 Hz

IM12-06BPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 4,86 mm. Montaggio in metallo A livello. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Caratteristiche particolari Superficie attiva in metallo, Tripla distanza di commutazione