SICK - SIK6027420 VTE18L-4N324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
8001022860490
Artikelnummer
SIK6027420
Herstellernummer
6027420
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
97.7 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Reaktionszeit:
0.625 ms
Schaltfrequenz:
800 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Umgebungstemperatur:
-15...-15 °C


