SICK - SIK6027343 UE401-A0010 - 6027343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 28.8...28.8 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 22.6 mm
Höhe - 99 mm
Tiefe - 113.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8001022929715
Artikelnummer
SIK6027343
Herstellernummer
6027343
Hersteller
SIK
Versorgungsspannung DC:
28.8...28.8 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
113.5 mm
Rele di monitoraggio per circuiti di sicurezza, marca SICK, modello SIK6027343 - UE401-A0010


