Startseite

SICK - SIK6026473 IQ80-50BPP-KC0 - 6026473

KopierenKopieren
SICK - SIK6026473 IQ80-50BPP-KC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 92 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072346372

Artikelnummer

SIK6026473

Herstellernummer

6026473

Hersteller

SIK

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

70 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IQ80-50BPP-KC0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing A forma di parallelepipedo. Struttura custodia Standard Dimensioni (L x H x P) 80 mm x 92 mm x 40 mm. Distanza di commutazione Sn 50 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 40,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Non a livello. Sopra il livello. Frequenza di commutazione 70 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Dotazione elettrica DC 4 fili