Startseite

SICK - SIK6026223 VS/VE12-2P132 - 6026223

KopierenKopieren
SICK - SIK6026223 VS/VE12-2P132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 4000 mm

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521953

Artikelnummer

SIK6026223

Herstellernummer

6026223

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

55.3 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

100 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

VS/VE12-2P132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 55,3 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1. Distanza max.di rilevamento 0 m ... 5 m Distanza di rilevamento 0 m ... 4 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 100 mm (4 m) Fascio di luce Circa 1,4°. Lunghezza d'onda: 880 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP