Startseite

SICK - SIK6025727 DOS-1608-WA - 6025727

KopierenKopieren
SICK - SIK6025727 DOS-1608-WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 80...80 °C

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269034064

Artikelnummer

SIK6025727

Herstellernummer

6025727

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

80...80 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Schutzart (IP), montiert:

IP67

DOS-1608-WA. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati) Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M16, 8 poli, angolato. Diametro cavo ammesso 6 mm ... 8 mm. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 5 A