Startseite

SICK - SIK6025726 FEM.CON.ST.CAB.HS - 6025726

KopierenKopieren
SICK - SIK6025726 FEM.CON.ST.CAB.HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Umgebungstemperatur - 80...80 °C

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024781526

Artikelnummer

SIK6025726

Herstellernummer

6025726

Hersteller

SIK

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Umgebungstemperatur:

80...80 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Connettore, M16, 8-pin