Startseite

SICK - SIK6022092 VL18-2T1162 - 6022092

KopierenKopieren
SICK - SIK6022092 VL18-2T1162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 5 mm

  • Max. Schaltabstand - 3500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 300 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521717

Artikelnummer

SIK6022092

Herstellernummer

6022092

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

5 mm

Max. Schaltabstand:

3500 mm

Max. Ausgangsstrom:

300 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

AC

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

VL18-2T1162. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,005 m ... 3,5 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 3 m 1) Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (3 m). Fascio di luce 6°. Impostazione Nessuno.