Startseite

SICK - SIK6022090 VL18-2T1132

KopierenKopieren
SICK - SIK6022090 VL18-2T1132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274275

Artikelnummer

SIK6022090

Herstellernummer

6022090

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

5 mm

Max. Ausgangsstrom:

300 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

20 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Tastfunktion:

hellschaltend

Schaltfrequenz:

25 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

VL18-2T1132. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,005 m ... 5 m. Distanza di rilevamento 0,01 m ... 4 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED . Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 30 mm (3 m). Fascio di luce 6°. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,34 mm². Diametro cavo Ø 4,7 mm