Startseite

SICK - SIK6022083 STE-1205-G - 6022083

KopierenKopieren
SICK - SIK6022083 STE-1205-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072932803

Artikelnummer

SIK6022083

Herstellernummer

6022083

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

125 V

Schutzart (IP), montiert:

IP67

STE-1205-G. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato) Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 5 poli, diritta. Tipo di connessione Morsetti a vite