Startseite

SICK - SIK6021742 IM08-1B5PS-ZWB - 6021742

KopierenKopieren
SICK - SIK6021742 IM08-1B5PS-ZWB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 16 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077585714

Artikelnummer

SIK6021742

Herstellernummer

6021742

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

16 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM08-1B5PS-ZWB. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard.Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 1,5 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz Tipo diconnessione Cavo, a 3 fili, 5 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili