Startseite

SICK - SIK6021220 WF5T-B4210

KopierenKopieren
SICK - SIK6021220 WF5T-B4210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabeltiefe - 60 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269033968

Artikelnummer

SIK6021220

Herstellernummer

6021220

Hersteller

SIK

Gabeltiefe:

60 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

39.5 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.05 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Sensore fotoelettrico a forcella, marca SICK, modello SIK6021220 - WF5T-B4210