Startseite

SICK - SIK6021129 IM30-15N-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR - 6021129

KopierenKopieren
SICK - SIK6021129 IM30-15N-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 41 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074415342

Artikelnummer

SIK6021129

Herstellernummer

6021129

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

41 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Versorgungsspannung:

7.5...7.5 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

200 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM30-15N-N-ZW0. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo Non a livello Frequenza di commutazione 200 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Uscita di commutazione NAMUR. Funzione di uscita N/C