Startseite

SICK - SIK6020965 IM18-10NPP-ZC1 - 6020965

KopierenKopieren
SICK - SIK6020965 IM18-10NPP-ZC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 64 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521649

Artikelnummer

SIK6020965

Herstellernummer

6020965

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

64 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

300 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM18-10NPP-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 300 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Dotazione elettrica DC 4 fili