Startseite

SICK - SIK6020784 IM18-05BPS-ZWB - 6020784

KopierenKopieren
SICK - SIK6020784 IM18-05BPS-ZWB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070463835

Artikelnummer

SIK6020784

Herstellernummer

6020784

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

600 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall