SICK - SIK6020478 CQ35-25NPP-KW1 - 6020478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 35 mm
Höhe des Sensors - 69.5 mm
Länge des Sensors - 15 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449070885576
Artikelnummer
SIK6020478
Herstellernummer
6020478
Hersteller
SIK
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
69.5 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


