Startseite

SICK - SIK6020314 IM12-04NDS-ZW1 - 6020314

KopierenKopieren
SICK - SIK6020314 IM12-04NDS-ZW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074093892

Artikelnummer

SIK6020314

Herstellernummer

6020314

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Versorgungsspannung:

10...10 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

IM12-04NDS-ZW1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m. Funzione di uscita N/O Dotazione elettrica DC 2 fili