SICK - SIK6020275 IM30-10BNS-ZW1 - 6020275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 60 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
7449072521557
Artikelnummer
SIK6020275
Herstellernummer
6020275
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
200 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


