Startseite

SICK - SIK6020231 IM08-2N5PS-ZT1 - 6020231

KopierenKopieren
SICK - SIK6020231 IM08-2N5PS-ZT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

Produktserien

sensori prossimita induttivi

EAN

8001021168764

Artikelnummer

SIK6020231

Herstellernummer

6020231

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...10 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Distanza operativa da 1,5 mm a 20 mm. Operating temperature da -25 ° C a +75 ° C. Grado di protezione IP 67. Dimensione M08.DC, AC, e AC / DC versioni disponibili