Startseite

SICK - SIK6020227 IM08-2N5PS-ZW1 - 6020227

KopierenKopieren
SICK - SIK6020227 IM08-2N5PS-ZW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Schaltabstand - 2.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024543063

Artikelnummer

SIK6020227

Herstellernummer

6020227

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Schaltabstand:

2.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...10 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK6020227 - IM08-2N5PS-ZW1