SICK - SIK6020216 IM08-1B5NS-ZW1 - 6020216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 45 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Packung
1 ST
EAN
7449072521526
Artikelnummer
SIK6020216
Herstellernummer
6020216
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


