SICK - SIK6020111 IM08-1B5PS-ZWK - 6020111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 16 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449072115435
Artikelnummer
SIK6020111
Herstellernummer
6020111
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
16 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


