Startseite

SICK - SIK6013594 VL18-4N3612 - 6013594

KopierenKopieren
SICK - SIK6013594 VL18-4N3612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50 mm

  • Max. Schaltabstand - 3700 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768023145

Artikelnummer

SIK6013594

Herstellernummer

6013594

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Schaltabstand:

3700 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

63.6 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

VL18-4N3612. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale Lunghezza 63,6 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,05m ... 3,7 m. Distanza di rilevamento 0,05 m ... 3 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 150 mm (3 m). Fascio di luce Circa 2,8° Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m