Startseite

SICK - SIK6013119 VTE18-4P8240

KopierenKopieren
SICK - SIK6013119 VTE18-4P8240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 700 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022785670

Artikelnummer

SIK6013119

Herstellernummer

6013119

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

700 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

78 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C