SICK - SIK6012831 VTF18-4P1240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
8001022785656
Artikelnummer
SIK6012831
Herstellernummer
6012831
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
78 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
2 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
18 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtfleck:
3 mm²