Startseite

SICK - SIK6012062 WF2-B4210

KopierenKopieren
SICK - SIK6012062 WF2-B4210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 40 mm

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076527555

Artikelnummer

SIK6012062

Herstellernummer

6012062

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

40 mm

Breite des Sensors:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

37.1 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.03 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C