Startseite

SICK - SIK6011999 IM18-08NPS-ZC1 - 6011999

KopierenKopieren
SICK - SIK6011999 IM18-08NPS-ZC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 64 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070298758

Artikelnummer

SIK6011999

Herstellernummer

6011999

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

64 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...10 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

600 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Sensore di prossimita induttivo, marca SICK, modello SIK6011999 - IM18-08NPS-ZC1