SICK - SIK6011991 IM18-05BPS-ZC1 - 6011991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 64 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
8001022011793
Artikelnummer
SIK6011991
Herstellernummer
6011991
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Versorgungsspannung:
10...10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
600 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


