SICK - SIK6011983 IM12-04NPS-ZC1 - 6011983
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 65 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
8001022967526
Artikelnummer
SIK6011983
Herstellernummer
6011983
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


