SICK - SIK6011977 IM12-04NPO-ZW1 - 6011977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449070157673
Artikelnummer
SIK6011977
Herstellernummer
6011977
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


