SICK - SIK6011965 IM12-02BPO-ZW1 - 6011965
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 50 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 10...10 V
Packung
1 ST
EAN
7449074683277
Artikelnummer
SIK6011965
Herstellernummer
6011965
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
10...10 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


